Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX RX-76PQICKBY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX RX-76PQICKBY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PQICKBY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PQICKBY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PQICKBY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PQICKBY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112122312
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-76PQICKBY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
274 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
114 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
1340 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
1300 GB/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7600
Prozessortaktfrequenz
1875 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2755 MHz
Streamprozessoren
2048
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.