Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38522 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38522 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Lindy 38522 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Lindy 38522 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Lindy 38522 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Lindy 38522 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112124221
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38522
EAN/GTIN:
     4002888385220
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
LWL Universalkabel
displayport kabel 20m lindy
displayport kabel 20m
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Stecker-Material
Gold
Biegeradius (min.)
50 mm
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.