Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L770U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     1627-2403083
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA96080
EAN/GTIN:
     8715946712956
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Ausbildung
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
20 - 31.8 mm
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Projektionsverhältnis
1.35 - 2.20:1
Netzwerk
WLAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
7000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 500 "
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDBaseT-Port
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8500 g
Breite
440 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
122 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
366 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
277 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.676,50*
€ 2.789,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 3.041,01*
€ 3.142,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.025,93*
€ 3.148,01*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.154,43*
€ 3.256,53*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.394,99*
€ 4.530,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.789,96*
€ 3.320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.778,43*
€ 3.306,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.725,96*
€ 3.243,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.699,34*
€ 3.212,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,50*
€ 3.185,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.