Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MS-SFR1M44-U100 Optisches Laufwerk Eingebaut Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MS-SFR1M44-U100 Optisches Laufwerk Eingebaut Grau
CoreParts MS-SFR1M44-U100 Optisches Laufwerk Eingebaut Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112160077
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS-SFR1M44-U100
EAN/GTIN:
     5715063078525
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
430 g
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
470 g
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Weitere Suchbegriffe: Diskettenlaufwerk extern, externe Diskettenlaufwerke, Diskettenlaufwerk intern, interne Diskettenlaufwerke, diskettenlaufwerk usb, diskettenlaufwerk extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.