Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
ENDORFY Arx 700 Air Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112170744
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY2A012
EAN/GTIN:
     5903018666310
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Wir haben schon eine Menge gesehen, aber wenn wir uns das ENDORFY Arx 700 Air anschauen, platzen wir vor Stolz. Wir haben unsere besten Lösungen in dieses Projekt gesteckt - und das Ergebnis ist einfach der HAMMER (Caps Lock absichtlich gesetzt).
Das ist das größte Gehäuse, das wir bisher geschaffen haben (486×228×472 mm) und so können alle deine Komponenten mühelos untergebracht werden - beispielsweise ein großer CPU-Luftkühler (bis zu 179 mm), 8 Lüfter (5 Stratus 140 PWM bereits vormontiert) und praktisch jede aktuelle Grafikkarte (bis zu 410 mm). Das Gehäuse sorgt außerdem für eine angenehme Belüftung, weil die Panels (vorne und oben) mit Mesh-Einsätzen für eine Zirkulation von frischer Luft sorgen und Staub wie eine perfekte Hausfrau blockieren.
Und das alles unter deinem wachsamen Auge - durch ein Fenster aus gehärtetem Glas.

Warum ist es hier so kalt?
Das Innere vom Arx 700 Air ist so frostig wie der Blick eines Cosplayers, dem gerade das letzte Ticket für ein Fantasy Event vor der Nase weggeschnappt wurde. Wir meinen es ernst - deine Komponenten werden nicht überhitzen, selbst wenn du die Einstellungen in deinem Lieblingsshooter voll aufdrehst.
Mit Video-Rendering im Hintergrund.
Am heißesten Tag des Jahres.
Das liegt daran, dass das Arx 700 Air genug Platz bietet, um bis zu 8 Gefrierfächer Lüfter einzubauen. Außerdem fungieren die vordere und obere Seite des Gehäuses als Filter, so dass keine zusätzlichen Staubabdeckungen benötigt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen verbessert eine einzige Filterschicht die Luftzirkulation und erleichtert es, die Komponenten in einer angenehmen Temperatur zu halten (weil Kühlung für uns extrem wichtig ist).
Einfach gesagt - mit einer solchen Kombi werden deine Komponenten überlegen, warum es so kalt ist. Falls sie überhaupt denken können, OFC.

Ein Typ mit einem kalten Herzen Inneren
Ohne Umschweife - das Arx 700 Air ist ein Gehäuse mit einem kalten Herzen Inneren und wir sind stolz darauf. Für die arktischen Temperaturen im Inneren unseres Gehäuses sorgen 5 Stratus 140 PWM-Lüfter, die wir in Zusammenarbeit
mit Synergy Cooling entwickelt haben. Dank des Splitters kannst du sie über ein PWM-Signal von einem Motherboard-Anschluss aus steuern.
Stratus 140 PWM ist einer unserer Lieblingslüfter. Er ist 14 cm breit, also - im Vergleich zu kleineren Modellen - gewährleistet er einen höheren Luftdurchfluss bei gleicher Drehzahl. Er verfügt zudem über einen optionalen semi-passiven Modus, bei dem der Lüfter bei geringerer Belastung stoppt und du "Sayonara!" zu dem monotonen Hintergrundgeräusch sagen kannst.
Außerdem läuft er auf einem robusten FDB-Lager, sodass du eine reibungslose Leistung unter allen Bedingungen erwarten kannst. Einfach gesagt, du kannst an deinem Computer arbeiten zocken, ohne dir Sorgen zu machen, dass ein Blue Screen auftaucht. Farbeffekte sind für ARGB reserviert.

Außerirdische Technologie
Einige Male haben wir gehört, dass das Arx 700 Air eine Art Raumfahrt-Technologie ist. Und da ist etwas dran, denn unser Gehäuse sieht auf den ersten Blick so aus, als würde es bald das Universum erobern wollen. Vielleicht fügen wir irgendwann eine solche Funktion hinzu.
Die Vorder- und Oberseite verfügen über Mesh-Einsätze, die als Filter fungieren. So gelangt mehr kühle Luft ins Gehäuseinnere und du musst keine zusätzlichen Staubschutzmaßnahmen ergreifen. Außerdem kannst du jedes Element leicht abnehmen und mit einem Tuch oder Staubsauger reinigen (oder sogar unter fließendem Wasser abspülen) - das alles in nur wenigen Minuten, weil wir wissen, dass du wichtigere Dinge zu tun hast.

Fenster für Komponenten
Geschlossene Gehäuse sind cool, aber transparente Elemente in der Hardware sind - unserer Meinung nach - etwa 1000 Extra-Punkte. Deshalb verfügt das Arx 700 Air über ein Seitenpanel aus gehärtetem Glas, das deine Komponenten attraktiv präsentiert. Denn wir alle wissen, dass das Innere auch wichtig ist.

Die Größe spielt keine Rolle
Angeblich spielt die Größe keine Rolle. Aber wenn es um PC-Gehäuse geht, dann zusätzliche Zentimeter = mehr Platz für deine Schätze Komponenten und eine bessere Luftzirkulation. Aus diesem Grund haben wir dafür gesorgt, dass das Arx 700 Air unser größtes PC-Gehäuse ist - zumindest vorerst.
Seine Größe (486×228×472 mm) ermöglicht es, alle Komponenten bequem einzubauen - unter anderem einen großen CPU-Luftkühler (bis zu 179 mm), 8 Lüfter (zu Beginn bekommst du fünf von uns) und praktisch jede aktuelle Grafikkarte (bis zu 410 mm). Zusätzlich können gleichzeitig zwei 360-mm-Radiatoren untergebracht werden, um eine angemessene Kühlung für anspruchsvolle Systeme zu gewährleisten.
Außerdem bleibt noch viel Platz für das Netzteil übrig - du kannst es in der für dich bequemsten Position montieren. Das kannst du unter anderem dank des dedizierten Montagerahmens ohne größere Probleme tun.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
528 mm
Paketgewicht
9900 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
7
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
179 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
340 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
472 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
8700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Gebläsegeschwindigkeit
200 - 1200 RPM
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.