Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker SAN 6 kVA Lithium Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker SAN 6 kVA Lithium Orange
PowerWalker SAN 6 kVA Lithium Orange
PowerWalker SAN 6 kVA Lithium Orange
PowerWalker SAN 6 kVA Lithium Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112193955
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120234
EAN/GTIN:
     4260074984095
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
DC-Spannung
600 V
Lieferumfang
Montageset
Ja
Design
Produktfarbe
Orange
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Wandmontage
Ja
Steuerung
Berührung
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Ladegerät
Aufladetyp
MPPT
AC-Ladestationsstrom (max.)
20 A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
RS-485-Anschlüsse
1
Merkmale
Produkttyp
Netzgekoppelter Wechselrichter
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
6 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (min)
277 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
520 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Wellenform
Reiner Sinus
Anzahl der Phasen
3
MPP-Spannungsbereich
250 - 800 V
Max. Leistung
6000 W
Maximale Eingangsleistung (DC)
9000 W
Startspannung
200 V
DC input Spannung
1000 V
Kurzschlußstrom pro MPPT (max.)
20 A
Anzahl der MPPT-Anlagen (Maximum Power Point Tracking)
2
Anzahl der Strings pro MPPT
1
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT
15 A
THD, totalklirren
100 %
Leistungsfaktor
1
Geräuschpegel
35 dB
Effizienz
98.2 %
Wirkungsgrad (Batteriemodus)
97.2 %
Photovoltaik (PV)-Ladung unterstützt
Ja
Anzahl der parallelen Betriebseinheiten
9
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
30000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
35500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.364,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.547,30*
€ 3.031,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,66*
€ 3.005,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,63*
€ 2.913,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.401,43*
€ 2.857,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.364,04*
€ 2.813,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.