Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarox M M7245ZP i7-12700 Tower Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarox M M7245ZP i7-12700 Tower Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Schwarz
Tarox M M7245ZP i7-12700 Tower Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112194218
Hersteller:
     Tarox
Herst.-Nr.:
     2303361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
460 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
750 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A4500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.315,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.523,73*
€ 3.003,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.499,60*
€ 2.974,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,25*
€ 2.871,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.359,98*
€ 2.808,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.315,06*
€ 2.754,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.