Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM disc Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM disc Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT SLIM disc Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112194645
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312638.004
EAN/GTIN:
     4051859773894
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Gewicht
2710 g
Durchmesser
380 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.