Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LEVIDO SWING square Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LEVIDO SWING square Deckenbeleuchtung LED
RZB LEVIDO SWING square Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112195278
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901838.003.76
EAN/GTIN:
     4051859945406
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
54 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
424 g
Länge (mm)
98 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
4.24 A
Einschaltzeit
41 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.