Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-24149 LED display 124,5 cm (49") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-24149 LED display 124,5 cm (49") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Ernitec 0070-24149 LED display 124,5 cm (49") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Ernitec 0070-24149 LED display 124,5 cm (49") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Ernitec 0070-24149 LED display 124,5 cm (49") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Ernitec 0070-24149 LED display 124,5 cm (49") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112213243
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-24149
EAN/GTIN:
     5715063070550
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Verpackungsdaten
Paketgewicht
28010 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Wandmontage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Anzahl OSD-Sprachen
3
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
BNC Eingänge
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (ohne Ständer)
24000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
458 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
50 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
120 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Sonstige Funktionen
Lautsprecher
2 x 3W Stereo
Kammfilter
3D
Gewicht
28000 g
Höhe
649.5 mm
Breite
1103 mm
Tiefe
100 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
DNIe digital image processing
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
1076 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
606 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,12*
€ 1.062,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,74*
€ 1.061,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,98*
€ 1.044,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,60*
€ 1.015,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,48*
€ 956,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.