Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG A1WYHSK1 Waschmaschinenteil & Zubehör Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG A1WYHSK1 Waschmaschinenteil & Zubehör Regal
AEG A1WYHSK1 Waschmaschinenteil & Zubehör Regal
AEG A1WYHSK1 Waschmaschinenteil & Zubehör Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112243982
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 378
EAN/GTIN:
     7332543987252
Platziere mit dem AEG Verbindungssatz für die Wasch-Trockensäule deinen Trockner platzsparend und sicher über deiner Waschmaschine. Die praktische, ausziehbare Arbeitsfläche erleichtert dir die Handhabung beim Sortieren deiner Wäsche.

DIE AUSZIEHBARE ARBEITSPLATTE ENTLASTET DICH BEI DER WÄSCHE
Die ausziehbare Arbeitsplatte befindet sich auf ergonomischer Arbeitshöhe. So kannst du deine Wäsche ganz komfortabel umladen, sortieren oder zusammenlegen.

SICHERE UND EINFACHE PLATZIERUNG
Eine Wasch-Trockensäule ist die platzsparende Möglichkeit deine Waschmaschine und deinen Trockner aufzustellen. Der vielseitige Verbindungssatz passt zu allen AEG Frontlader-Waschmaschinen mit einer Tiefe von 55 bis 67 cm sowie AEG-Wäschetrockner mit einer Tiefe von 57 bis 67 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Regal
Markenkompatibilität
AEG
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
4600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
3700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.