Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 29096 LED-Lampe 4,8 W E14 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paulmann 29096 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 29096 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 29096 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 29096 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 29096 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112244031
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.