Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-USBCLIGHT Kabeladapter USB C Lightning Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-USBCLIGHT Kabeladapter USB C Lightning Silber
Microconnect MC-USBCLIGHT Kabeladapter USB C Lightning Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112289700
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-USBCLIGHT
EAN/GTIN:
     5715063082195
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Lightning Adapter
USB-C Lightning Adapter
usb lightning adapter usb c
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Energie
USB
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
5 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.