Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker TL12-45 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 45 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker TL12-45 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 45 Ah
PowerWalker TL12-45 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 45 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112289718
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91010187
EAN/GTIN:
     4260074984415
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14100 g
Breite
166 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
197 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Batteriekapazität
45 Ah
Batterie Lebensdauer
12 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
360 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.