Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker TL12-55 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 55 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker TL12-55 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 55 Ah
PowerWalker TL12-55 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 55 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112289724
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91010188
EAN/GTIN:
     4260074984422
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18000 g
Breite
138 mm
Höhe
214 mm
Tiefe
229 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Batteriekapazität
55 Ah
Batterie Lebensdauer
12 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
440 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.