Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker TL12-80L Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 80 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker TL12-80L Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 80 Ah
PowerWalker TL12-80L Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 80 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112289726
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91010191
EAN/GTIN:
     4260074984453
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23000 g
Breite
167 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
350 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Batteriekapazität
80 Ah
Batterie Lebensdauer
12 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
640 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.