Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker TL12-70 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 70 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker TL12-70 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 70 Ah
PowerWalker TL12-70 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 70 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112289728
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91010190
EAN/GTIN:
     4260074984446
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21500 g
Breite
168 mm
Höhe
229 mm
Tiefe
259 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
70 Ah
Batterie Lebensdauer
12 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
560 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.