Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112296838
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DS-P7001-16
EAN/GTIN:
     4897098683620
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Merkmale
Switch-Ebene
L2+/L3
Statische Route
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
GPON Teilungsverhältnis (max.)
1:128
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC-Adresseneinträge
Dynamische MAC-Adresseneinträge, Statische MAC-Adresseneinträge
Anschlüsse und Schnittstellen
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vorgeschaltete Ports
10G Ethernet, Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl der GPON-Anschlüsse
16
Anzahl der 10G Ethernet-Anschlüsse
4
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.735,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,44*
€ 4.686,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.915,74*
€ 4.659,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.814,99*
€ 4.539,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.764,39*
€ 4.479,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.735,32*
€ 4.445,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.