Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215922 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215922 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Synergy 21 S215922 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112330780
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 15m
displayport kabel
displayport kabel 2.0
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Biegeradius (min.)
20 mm
Farbabtastung
4:4:4
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.