Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112411417
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AP-WCB40-B2
EAN/GTIN:
     5056547200682
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.44 mm
Tiefe
93.65 mm
Höhe
168.85 mm
Gewicht
269.5 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
113 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.