Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig 24 GHB 5340 61 cm (24") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig 24 GHB 5340 61 cm (24") HD Schwarz
Grundig 24 GHB 5340 61 cm (24") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112522574
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     BQ5T00
EAN/GTIN:
     4013833064633
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
12 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
123 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
343 mm
Gewicht (mit Ständer)
2600 g
Breite (ohne Standfuß)
552 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
75 mm
Höhe (ohne Standfuß)
336 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
612 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
422 mm
Paketgewicht
3600 g
Leistungen
Unterstützte Videoformate
HEVC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
PPR (Picture Perfection Rate) 400 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
59 cm
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.