Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
BlueOptics 047202G512000003M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m 2x LC 2x SC LC/APC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112531228
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     047202G512000003M-BO
EAN/GTIN:
     4063232298313
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen
Corning kompatibles 047202G512000003M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf SC/UPC Anschluss in 3 Meter Länge der Faserkategorie G.657.A1. Mit Laseroptimierter Singlemode Faser von der Marke BlueOptics. 047202G512000003M kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Corning 047202G512000003M Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 047202G512000003M Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Corning für 047202G512000003M Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 047202G512000003M kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics Corning kompatible 047202G512000003M 3 Meter LWL LC-SC G.657.A1 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Corning kompatible 047202G512000003M 3 Meter G.657.A1 LWL LC-SC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 047202G512000003M kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Corning kompatiblen 047202G512000003M 3 Meter G.657.A1 LWL LC-SC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 047202G512000003M Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Sollten Sie die weitere Optimierung der Rückflussdämpfung des 047202G512000003M kompatiblen Kabels wünschen, z.B. durch die Anpassung der Schliffart, wenden Sie sich bitte direkt an uns. BlueOptics G.657.A1 LWL LC-SC 047202G512000003M kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Corning kompatibel. Individuelle Längen des 047202G512000003M kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 047202G512000003M kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Corning zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 047202G512000003M kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 047202G512000003M kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Corning kompatible 047202G512000003M 3 Meter LWL LC-SC G.657.A1 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 047202G512000003M Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 047202G512000003M LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 047202G512000003M Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Corning kompatible 047202G512000003M 3 Meter LWL LC-SC G.657.A1 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Corning kompatiblen 047202G512000003M LC-SC G.657.A1 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Corning kompatible 047202G512000003M 3 Meter LWL LC-SC G.657.A1 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Corning kompatiblen 047202G512000003M 3 Meter LWL LC-SC G.657.A1 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 047202G512000003M Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 047202G512000003M Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Corning kompatiblen 047202G512000003M 3 Meter LWL LC-SC G.657.A1 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
30 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
LC/APC
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
G.657.A1
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.