Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Palit NE64060019P1-1070D Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112534441
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE64060019P1-1070D
EAN/GTIN:
     4710562244021
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Gamers & Creators
Dual-Fan | Robustes Design

Die GeForce RTX™ 4060 Dual Serie ist im eleganten Schwarz gehalten. Mit zwei 95mm großen Lüftern und Aussparungen an der Backplate besitzt die Grafikkarte eine beeindruckende Kühlung bei geringer Lautstärke. Die dezente RGB-Beleuchtung stellt ein weiteres Highlight im PC-Gehäuse dar.

RGB Beleuchtung
Die farbige Beleuchtung der RGB LED verändert sich je nach Temperatur der Karte. Die Temperatur kann so spielendleicht an den Farben der LED identifiziert werden. Der Spieler kann sich aber auch zwischen 16,8 Millionen Farben entscheiden, je nach Style oder Vorliebe.

Maximale FPS. Maximale Qualität. Angetrieben durch AI.
DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch bei der KI-Grafik zur Steigerung der Leistung. DLSS 3 nutzt die neuen Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation und den Optical-Flow-Beschleuniger auf Grafikkarten der GeForce RTX™ 40-Serie, um mithilfe von AI zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.

NVIDIA Canvas
Die App, die KI und Malerei vereint
Verwandle mit KI einfache Pinselstriche in realistische Landschaftsbilder. Erstelle schnell Hintergründe oder beschleunige deine Konzepterkundung, sodass mehr Zeit für die Visualisierung deiner Ideen bleibt.

NVIDIA Omniverse
Verbinde deine kreativen Welten mit einem Universum an Möglichkeiten.
NVIDIA Omniverse™ ist eine Plattform für die Zusammenarbeit im 3D-Design innerhalb der NVIDIA Studio-Suite von Tools für Entwickler. Entwickelt, um Workflows zu beschleunigen sowie Apps und Ressourcen zu integrieren, um deine Ideen schnell umzusetzen.

NVIDIA Studio
Deine Ideen, beschleunigt durch NVIDIA Studio.
Mit NVIDIA Studio kannst du bei deinen kreativen Projekten den nächsten Schritt machen. Dank der neuen dedizierten Hardware bietet die RTX 40-Serie unübertroffene Leistung bei 3D-Rendering, Videobearbeitung und Grafikdesign. Erlebe funktionsreiche RTX-Beschleunigungen in kreativen Top-Apps, erstklassige NVIDIA Studio-Treiber, die für maximale Stabilität entwickelt wurden, und eine Suite exklusiver Tools, die die Leistung von RTX für KI-gestützte kreative Workflows nutzen.

NVIDIA Reflex
Grafikprozessoren der NVIDIA Reflex- und GeForce RTX™ 40-Serie bieten die niedrigste Latenz und die beste Reaktionsgeschwindigkeit für den ultimativen Wettbewerbsvorteil. Reflex wurde entwickelt, um die Systemlatenz zu optimieren und zu messen, und bietet schnellere Zielerfassung, kürzere Reaktionszeiten und die beste Zielgenauigkeit für wettkampforientierte Spiele.

Ray Tracing
Die Ada-Architektur entfesselt die volle Pracht des Raytracings, das simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält. Mit der Leistung der RTX 40-Serie und den RT-Recheneinheiten der dritten Generation kannst du so unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor erleben.

0-dB TECH
Genießen Sie die Stille während der üblichen Arbeitsbelastung einer Multimedia Anwendung.

Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
123.5 mm
Höhe
40.2 mm
Breite
249.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
272 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1830 MHz
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2460 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.