Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sakura Solid low Temp Marker Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sakura Solid low Temp Marker Rundspitze Schwarz
Sakura Solid low Temp Marker Rundspitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112549121
Hersteller:
     Sakura
Herst.-Nr.:
     XSCT49RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Gelb
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
13 mm
Punkttyp
Fettdruck
Strichbreite (max)
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sakura
XSCT36RT
ab € 3,04*
Sonstiges
Sakura
XSCT3RT
ab € 3,02*
Sonstiges
Sakura
XSCT29RT
ab € 3,03*
Sonstiges
Sakura
XSCT50RT
ab € 3,01*
Sonstiges
Sakura
XSCT19RT
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.