Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Qubino Wawe 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Qubino Wawe 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Rot
Shelly Qubino Wawe 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Rot
Shelly Qubino Wawe 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Rot
Shelly Qubino Wawe 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Rot
Shelly Qubino Wawe 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Rot
Shelly Qubino Wawe 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112578414
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     095-2134
EAN/GTIN:
     3800235269022
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Z-Wave™ Smart Switch, 1 Kanal 16 A, mit Leistungsmessung
Steuerung und Messung des Stromverbrauchs zahlreicher Haushalts- und Bürogeräte (Beleuchtung, Stromleitungen, Sicherheitssysteme, Heizungen, Warmwasserbereiter usw.) von überall aus.

Shelly Qubino arbeitet mit Z-Wave
Durch die Verwendung von Z-Wave können Smart-Home-Produkte dank eines zentralisierten Smart-Hubs nahtlos miteinander kommunizieren, unabhängig von ihrer Marke oder Plattform! Shelly Qubino Geräte arbeiten mit der neuesten Z-Wave-Chip-Generation (S800), einer der beliebtesten standardisierten Technologien für Smart Homes weltweit.

Funktioniert mit jedem Z-Wave-Gateway
Wave 1PM ist nachrüstbar und so konzipiert, dass es hinter jeden Schalter oder jede Steckdose passt und diese sofort in eine intelligente Steckdose verwandelt. Nach der Installation können Sie es in Ihr Z-Wave-Netzwerk einbinden (Z-Wave-Gateway erforderlich) und die angeschlossenen Geräte von überall aus über Ihr Smartphone oder Tablet steuern. Shelly Qubino-Geräte arbeiten mit über 4000 Z-Wave-zertifizierten Geräten und Gateways zusammen.

Z-Wave betrieben
Schließen Sie den Wave 1PM an Ihr Z-Wave-Netzwerk an und steuern Sie ihn aus der Ferne. Er ist mit allen zertifizierten Z-Wave-Gateways kompatibel.

Verknüpfung
Stellen Sie eine direkte Kommunikation zwischen Geräten in Ihrem lokalen Z-Wave-Netzwerk her und legen Sie benutzerdefinierte Aktionen fest, ohne dass ein Hub vorhanden ist!

Überwachung des Stromverbrauchs
Wave 1PM bietet eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs.

Unterstützung einer breiten Palette von Spannungen
Nutzen Sie eine breite Palette von Ausgangsspannungen.

Intelligente Zeitpläne
Erstellen Sie personalisierte Zeitpläne, die auf Ihren Tagesablauf abgestimmt sind, oder synchronisieren Sie sie mit Sonnenauf- und -untergang, um Ihre Beleuchtung zu steuern (Gateway erforderlich).

Intelligente Szenen
Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie den Wave 1PM mit anderen Z-Wave-Geräten kombinieren (Gateway erforderlich).

Automatisieren und steuern Sie Ihre Elektrogeräte von überall aus
Automatisieren und steuern Sie ganz einfach eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Haus, einschließlich Warmwasserbereiter, Heizgeräte, Beleuchtung und vieles mehr! Stellen Sie sich vor, Sie wachen an einem kühlen Morgen in einem gemütlichen Zuhause auf, weil sich Ihre Heizgeräte automatisch einschalten, noch bevor Sie das Bett verlassen haben. Sie können auch Ihren Warmwasserbereiter aus der Ferne einschalten und so sicherstellen, dass Sie nach einem langen Tag heißes Wasser haben. Genießen Sie den Komfort, die Energieeffizienz und die maßgeschneiderte Steuerung, die Shelly Wave 1PM in Ihren Alltag bringt.

Überwachen Sie Ihren Stromverbrauch und senken Sie Ihre Stromkosten
Mit der integrierten präzisen Strommessung von Wave 1PM können Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte verfolgen und kontrollieren und so ganz einfach Stromkosten sparen. Optimieren Sie den Energieverbrauch, ohne auf Komfort zu verzichten!

Maximieren Sie den Komfort in Ihrem Zuhause mit intelligenten Szenen
Kombinieren Sie Wave 1PM mit anderen Geräten und erstellen Sie benutzerdefinierte Szenen, die auf der Uhrzeit, der Beleuchtung oder verschiedenen Auslösern basieren. Mit einer "Gute Nacht"-Szene können Sie Ihr Zuhause bequem auf eine ruhige Nachtruhe vorbereiten, ohne Ihr Bett zu verlassen. Schalten Sie Lichter und Mediengeräte aus, verriegeln Sie Türen und stellen Sie die Heizung ein - alles mit einem einfachen Sprachbefehl oder einem Fingertipp auf Ihrem Smartphone.

Steuern Sie Ihr Poolsystem aus der Ferne
Automatisieren Sie Ihr Poolsystem und genießen Sie den ganzen Sommer lang frisches, sauberes Wasser. Mit dem Shelly Wave 1PM können Sie den Betrieb der Schwimmbadausrüstung ganz einfach planen und überwachen. Richten Sie Routinen für den automatischen Betrieb der Poolpumpe und des Filtersystems ein, um die Wasserzirkulation zu optimieren und das Wasser klar zu halten. Planen Sie das automatische Einschalten der Poolbeleuchtung, wenn das Tageslicht schwindet, und tauchen Sie ein in ein effizienteres und angenehmeres Erlebnis!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
27 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
DC Spannungsrange
24 - 30 V
Schaltleistung
16 A
Nennstrom
0.3 A
Maximale Schaltspannung (AC)
240 V
Maximale Schaltspannung (DC)
30 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
16 A
Maximaler Schaltstrom (DC)
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Gehäusematerial
Kunststoff
Sendeleistung
25 dBmW
Unterstützte Funkprotokolle
Z-Wave
Funkfrequenz
868.4 MHz
Maximum Innenabstand
40 m
Produktfarbe
Rot
Drahtgrößenbereich
0.5 - 1.5 mm²
Befestigungstyp
Wand
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.