Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Paulmann 28915 LED-Lampe 4,8 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112579424
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.