Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
UROVO CT58 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 720 x 1440 Pixel Touchscreen 265 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-112613772
Hersteller:
UROVO
Herst.-Nr.:
CT58-XMFS9WNSEX0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
12
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
1D
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
Tropfdicht
150 cm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 50 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 95 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
1.5 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Breite
71 mm
Tiefe
16.8 mm
Höhe
155 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl der Kerne
8
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
720 x 1440 Pixel
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
handheld android
,
handheld
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Austauschakku 5000mAh für CT58
Urovo
3.01.75.00250
ab € 62,92*
Zubehör
Einfach Lade- und Übertragungsstation für CT58, USB und Ethernet
Urovo
HBCCT58-1
ab € 58,71*
Zubehör
Holster für DT50, CT58
Urovo
3.01.272.10002
ab € 34,61*
Zubehör
Schutzhülle mit Handschlaufe für CT58
Urovo
7.03.101.0177001
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen