Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UROVO CT58 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 720 x 1440 Pixel Touchscreen 265 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UROVO CT58 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 720 x 1440 Pixel Touchscreen 265 g Schwarz
UROVO CT58 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 720 x 1440 Pixel Touchscreen 265 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112614327
Hersteller:
     UROVO
Herst.-Nr.:
     CT58-BMFS9WNSEX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
12
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
2D
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
Tropfdicht
150 cm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 50 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 95 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
1.5 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Breite
71 mm
Tiefe
16.8 mm
Höhe
155 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl der Kerne
8
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
720 x 1440 Pixel
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,49*
€ 407,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
3.01.75.00250
ab € 62,85*
Zubehör
Urovo
HBCCT58-1
ab € 58,75*
Zubehör
Urovo
3.01.272.10002
ab € 34,70*
Zubehör
ARTDEV
HOL-HHD-S
ab € 24,27*
Zubehör
Urovo
7.03.101.0177001
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.