Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia PTZ330UNV2 8 MP Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia PTZ330UNV2 8 MP Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVerMedia PTZ330UNV2 8 MP Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVerMedia PTZ330UNV2 8 MP Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112619877
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61S3320000AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
3G-SDI-Ausgang
Ja
Line-in
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Streaming Kapazität
Ja
Netzwerk-Streaming
Ja
Multi-Stream-fähig
5: HDMI / RTSP / NDI HX2 / USB(4Kp60) & 3G-SDI(1080P60) or 4: HDMI / RTSP / NDI HX3(4Kp60) & 3G-SDI(1080P60)
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Bereich der Bitrate
512 - 12000 Kbit/s
Netzwerkkonfiguration
DHCP, IP Address Gateway, Subnet Mask, DNS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Stehend/Wandmontage
Bildstabilisator
Ja
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Tally Light
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
100 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
100 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Leistungen
Bildschirmspiegelung
Ja
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Fernbedienungsfunktion
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
2000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
1 x
Kombinierter Zoom
30 x
Brennweitenbereich
4.5 - 135 mm
Sichtfeld (Weitwinkel)
69.2 °
Sichtfeld (Tele)
2.8 °
Horizontales Sichtfeld (breit)
62.3 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
2.5 °
Vertikales Sichtfeld (Weitwinkel)
37.3 °
Vertikales Sichtfeld (Tele)
1.4 °
Mindestbeleuchtung
0.46 Lux
Vollbildverfahren
Ja
Flip
Ja
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell, One push
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Protokolle
CGI, Pelco-P/D, VISCA
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Schnappschuss
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Fotofunktion
Ja
Audio
Audio-Kanäle
2
Audio-Codec
AAC-LC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Montageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Anzahl der Kabelbinder
4
Montageblöcke enthalten
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG, YUY2
Anzahl der TV-Linien
1400
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.155,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,02*
€ 2.752,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.298,40*
€ 2.735,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.228,31*
€ 2.651,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,07*
€ 2.603,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,68*
€ 2.565,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.