Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer VB350 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112619953
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3300000AC
EAN/GTIN:
     4719552126248
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Doppelobjektiv PTZ-Videobar mit 18-fachem Hybridzoom für mittelgroße und große Räume
Mehr erfassen

Doppelobjektiv PTZ-Videobar mit 18-fachem Hybridzoom für mittelgroße und große Räume
Mit kompaktem Design, 4K-Doppelobjektiv, nahtloser Objektivumschaltung, aktualisierter Audiotechnologie und einfacher Einrichtung ist die VB350 die ultimative Rundumlösung für Videomeetings auf einer neuen Ebene. Premium-Audio und -Video auf einem neuen Niveau, mit einer mächtigen neuen Videobar in Ihren mittelgroßen und großen Konferenzräumen.

Schnellere und klarere Erfassung mit 18-fachem Hybridzoom
Optimieren Sie Ihr Videomeeting mit der VB35 und der 4K-Dual-Objekttivtechnologie. Mit dem vergrößerten 113°-Sichtfeld und dem 18-fachen Hybridzoom erfasst die VB360 kristallklare Bilder von Vordergrund und Hintergrund im Meetingraum bis zu 7 m Tiefe.

Conversation View reduziert Kamerabewegungen
Gönnen Sie den Remote-Teilnehmer ein glatteres Bild, dank Conversation View. Im Audio-Trackingmodus bleibt die Kamera kontinuierlich beim Sprecher. Treten andere in das Gespräch ein, schaltet die Kamera automatisch um zu Auto-Framing und erfasst nun alle Teilnehmer und nicht nur die einzelnen Sprecher.

Keine Hintergrundgeräusche dank Audiozaun
Verabschieden Sie sich mit AVers Audiozaun-Technologie von unerwünschten Geräuschen. Diese Funktion blockiert Ablenkungen im Hintergrund und erfasst nur die Stimmen im Sichtbereich der Kamera. Das heißt, ununterbrochene Remote-Kollaboration, selbst in offenen Workspaces.

14-Mikrofon-Array liefert lebensechtes Audio
Klare Stimmen mit natürlichem Klang in Ihren Meetings. Die VB350 mit ihrem 14-Element-Mikrofon-Array reproduziert resonanten Klang präzise aus Entfernungen bis zu 10 Meter. Nahtlose Konversation und lebensechtes Audio machen Ihre Remote-Meetings nahezu zu persönlichen Treffen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-in
Ja
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
RTSP, RTMP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
0 - 101 °
Schwenkbereich
0 - 165 °
Web-basiertes Management
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
iOS
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
3.2 GHz
Minimum Prozessor
i5-4460
Min. benötigter RAM
4 MB
Leistungen
Bildschirmspiegelung
Ja
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Stativbefestigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
150 x 42 x 19 mm
Fernbedienungsgewicht
50 g
Breite
125 mm
Tiefe
791 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
3300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
872 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
7400 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Kamera
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Kombinierter Zoom
18 x
Blickwinkel (FOV)
92 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Kamera
113 °
Horizontales Blickfeld
81 °
Vertikales Blickfeld
50 °
Flip
Ja
Weißabgleich
Auto, Manuell
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Objektivtyp
Weitwinkel
Zweite Kamera Objektivtyp
Weitwinkel
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
PTZ Kontrolle
Ja
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Gesichtserkennung
Ja
Fotofunktion
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Anzahl der Mikrofonarrays
14
Mikrofon-Empfindlichkeit
96 dB
Echounterdrückung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
4.5 A
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
360p, 480p, 540p, 720p, 900p, 1080p, 1440p
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, YUV, YUY2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.616,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,05*
€ 2.067,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,62*
€ 2.063,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,10*
€ 2.010,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,74*
€ 1.972,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,56*
€ 1.923,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.