Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS923+ NAS Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112625653
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS923+ + 4X HAT3300-6T
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
2048 Benutzer
Geräuschpegel
22.9 dB
Schnappschuss
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Gemeinsamer Ordner
SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, Status
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Ryzen Embedded
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
R1600
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Pufferspeicher L2
1 MB
Pufferspeicher L3
4 MB
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
ECC
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35.51 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
11.52 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
166 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
PCI Express x2-Steckplätze (Gen 3.x)
1
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
24 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
6000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,M.2,2.5 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.162,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,59*
€ 1.527,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,84*
€ 1.513,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,47*
€ 1.471,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,12*
€ 1.435,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,60*
€ 1.383,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.