Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES601270 Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES601270 Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES601270 Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES601270 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112625687
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES601270
EAN/GTIN:
     5715063032213
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kompatibilität
All Apple devices with a lightning connector
Zertifizierung
MFI
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.