Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß
eSTUFF ES602270-BULK Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112626038
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES602270-BULK
EAN/GTIN:
     5715063055434
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Kompatibilität
All Apple devices with a lightning connector
Zertifizierung
MFI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.