Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXBTCHR-AC0045 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXBTCHR-AC0045 Akkuladegerät
CoreParts MBXBTCHR-AC0045 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112626193
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXBTCHR-AC0045
EAN/GTIN:
     5715063102848
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
39.5 mm
Verpackungstiefe
103.45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
480 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.5 mm
Tiefe
103.45 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.