Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
TRIXIE 24242 Bürste & Kamm für Haustiere Schwarz, Türkis Hund Hundefrisör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112631895
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24242
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Hundefrisör
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Kunststoff, Gummi
Kopfmaterial
Metall
Abgerundete Spitzen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.