| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112632007 Herst.-Nr.: 4052025287405 EAN/GTIN: 4052025287405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn der Blumenkasten noch nicht in Blüte steht, bringt das Windspiel mit Sonnenblume Farbe auf Balkon und Terrasse. Die Kinderwindmühle besteht aus einem beweglichen Windrad aus gelben Blütenblättern und einer fest fixierten Sonnenblume mit vielen Details. Der lange Stab mit Erdspieß erleichtert das Einstecken in die Erde. Sobald eine Brise weht, beginnt sich das Gartenwindspiel zu drehen. Die schöne Gartendeko schenkt Groß und Klein viel Freude und ziert Balkon wie auch Garten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Einzelne Windspinner | ![](/p.gif) | Themenwelt | Blume | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 90 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 700 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 70 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |