Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türstopper Stern mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türstopper Stern mit Griff
Relaxdays Türstopper Stern mit Griff
Relaxdays Türstopper Stern mit Griff
Relaxdays Türstopper Stern mit Griff
Relaxdays Türstopper Stern mit Griff
Relaxdays Türstopper Stern mit Griff
Relaxdays Türstopper Stern mit Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112632057
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025938895
EAN/GTIN:
     4052025938895
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bodentürpuffer
Zum Lüften zwei gegenüberliegende Fenster aufgemacht und schon ist es passiert: Die Türen knallen zu. Dieses Szenario gehört mit diesem schönen Türstopper der Vergangenheit an. Der Türpuffer lässt sich dank dem kleinen Griff aus Stoff auf der Oberseite bequem anheben und je nach Bedarf flexibel platzieren. Eine Befestigung am Boden ist dabei nicht erforderlich. Der weiche Stoff schont sowohl den Boden, als auch die Tür, und beugt eventuellen Kratzern vor.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Sand
Befestigungstyp
Freistehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.