| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112632065 Herst.-Nr.: 4052025899059 EAN/GTIN: 4052025899059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein überfüllter Arbeitsplatz oder eine unübersichtliche Garderobe gehören mit dem Wandorganizer der Vergangenheit an. Die 4 Fächer der praktischen Hängeaufbewahrung für Wand und Tür bieten Platz für Zeitschriften, Post, Dokumente, Schals und Mützen. Das strapazierfähige Vlies ermöglicht den Einsatz im ganzen Haus. Nutze den Türorganizer im Arbeitszimmer für Unterlagen, im Flur für Accessoires oder auch im Badezimmer für Handtücher sowie den Föhn. Einfach aufhängen und Stauraum schaffen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1040 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 600 g | Merkmale | Befestigungstyp | Haken | ![](/p.gif) | Material | Fleece, Karton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Anzahl von Fächern | 4 | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Notizblock, Stift, Bleistift, Sonnenbrille |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |