Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600G-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     173-46346109
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40600G-10L
EAN/GTIN:
     4895173627163
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
163 mm
Höhe
117.6 mm
Breite
39.5 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
17 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX­ 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2460 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 274,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,40*
€ 275,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 255,12*
€ 278,36*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 264,06*
€ 287,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 270,13*
€ 295,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.