Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Zotac ZT-D40600Q-10M Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX­ 4060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1817-213019
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40600Q-10M
EAN/GTIN:
     4895173627187
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
221.4 mm
Höhe
122.7 mm
Breite
43.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
17 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX­ 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2490 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
9
pro Stück
€ 4,50*
ab € 265,09*
€ 294,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,67*
€ 294,39*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 266,29*
€ 295,11*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,28*
€ 299,20*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 287,12*
€ 318,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.