Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau mit Verschlusskappe IP68 staub- und wasserdicht schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau mit Verschlusskappe IP68 staub- und wasserdicht schwarz
DeLOCK Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau mit Verschlusskappe IP68 staub- und wasserdicht schwarz
DeLOCK Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau mit Verschlusskappe IP68 staub- und wasserdicht schwarz
DeLOCK Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau mit Verschlusskappe IP68 staub- und wasserdicht schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112655687
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87954
EAN/GTIN:
     4043619879540
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Diese RJ50 Kupplung von Delock eignet sich ideal zum Verlängern eines RJ50 Kabels und kann in ein entsprechendes Panel eingebaut werden.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Verschlusskappe schützt die RJ50 Buchse vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
28 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-50
Anschluss 2
RJ-50
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebaute Staubschutzhaube
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.