| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112655718 Herst.-Nr.: 66326 EAN/GTIN: 4043619663262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Adapterkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte mit 5,5 x 2,1 mm DC Stecker verwendet werden. Über den Terminalblock mit Drucktaster werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.15 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 5.5 x 2.1 mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2-polige Klemmleiste | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |