Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Typ RJ10 Kabel Buchse zu Buchse schwarz 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Typ RJ10 Kabel Buchse zu Buchse schwarz 30 cm
DeLOCK D-Typ RJ10 Kabel Buchse zu Buchse schwarz 30 cm
DeLOCK D-Typ RJ10 Kabel Buchse zu Buchse schwarz 30 cm
DeLOCK D-Typ RJ10 Kabel Buchse zu Buchse schwarz 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112655720
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87969
EAN/GTIN:
     4043619879694
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
Dieses Kabel von Delock eignet sich z. B. zum Einbau in einem Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparung. Zudem kann es zur Verlängerung und zum Anschluss von Telefonhörerleitungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabeltyp
Flach
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.