Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TTBB20000PD20K Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TTBB20000PD20K Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
SBS TTBB20000PD20K Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
SBS TTBB20000PD20K Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
SBS TTBB20000PD20K Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
SBS TTBB20000PD20K Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112677761
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TTBB20000PD20K
EAN/GTIN:
     8018417448072
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
sbs powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.