Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Fellowes SmoothMove™ Standard Umzugskarton 27x32x47 cm (39L)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-112688487
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
6203601
EAN/GTIN:
0043859788941
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Natürlich
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Muster
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
39 l
Breite
325 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
570 g
Lieferumfang
Anzahl
10
... >
Hausausstattung
>
Aufbewahrung & Organisation für Zuhause
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Umzugskarton
,
Umzugskartons
,
Umzugskisten
,
Wellpapp Umzugskarton
,
Wellpappe Umzugskarton
,
transportboxen fellowes
,
transport box
,
transportbox braun
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,913*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,913*
€ 2,27647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen