Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")
InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")
InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")
InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")
InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")
InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")
InvisibleShield Glass Elite Privacy Rahmenloser Blickschutzfilter 15,5 cm (6.1")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112689249
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     200111792
EAN/GTIN:
     840056184978
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Smartphone
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Aluminosilikat, Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antimikrobiell, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Schutzfunktion
Kratzresistent
Reinigungstuch
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.