| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-112689250 Herst.-Nr.: 200111794 EAN/GTIN: 840056184992 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Einbauwanne | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Aluminosilikat | | Einfache Anwendung | Ja | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Querformat & Hochformat | | Rahmentyp | Rahmenlos | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | TUV | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, zagg displayfolie |
| | |
| |