Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchfeld 24-fach, Keystone Leerblech Patchpanel, 19", 1HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchfeld 24-fach, Keystone Leerblech Patchpanel, 19", 1HE, schwarz
InLine Patchfeld 24-fach, Keystone Leerblech Patchpanel, 19", 1HE, schwarz
InLine Patchfeld 24-fach, Keystone Leerblech Patchpanel, 19", 1HE, schwarz
InLine Patchfeld 24-fach, Keystone Leerblech Patchpanel, 19", 1HE, schwarz
InLine Patchfeld 24-fach, Keystone Leerblech Patchpanel, 19", 1HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112771880
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76824P
EAN/GTIN:
     4043718312580
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
Patchfeld Leerblech zur Verwendung mit Keystone / Snap-In Modulen. Das Patchfeld hat bereits 24 vormontierte Kabelclips, welche die Installation der Patchkabel aud fer Rückseite vereinfachen und gleichzeitig als Zugentlasutung dienen. Zudem können die einzelnen Felder beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Etikettenhalter
Ja
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat5, Cat6a
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
74206B
ab € 1,56*
Zubehör
InLine
76202A
ab € 3,99*
Zubehör
InLine
76201A
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.