Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7198 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7198 Grillzubehör Hülle
Weber 7198 Grillzubehör Hülle
Weber 7198 Grillzubehör Hülle
Weber 7198 Grillzubehör Hülle
Weber 7198 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112772400
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7198
EAN/GTIN:
     0077924195310
Schütze deinen Lumin* Elektrogrill mit Stand in allen Jahreszeiten gegen die Witterung. Diese leichte, aber dennoch langlebige Premium-Abdeckhaube in voller Grösse lässt sich im Handumdrehen über den Grill legen und abnehmen. Sie wird durch vier Klettbänder mit dem Stand verbunden, damit sie immer festsitzt. Und was das Beste ist: Das witterungsfeste Material sorgt dafür, dass dein Grill immer genauso gut aussieht wie die Speisen, die du darauf zubereitest. *LUMIN ist eine Marke von Weber-Stephen Products LLC, deren Eintragung in den USA und in anderen Ländern beantragt worden ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
775 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
Lumin Electric Grill with Stand / Lumin Compact Electric Grill with Stand
Markenkompatibilität
Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.