Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Trust Redoh Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112835299
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25034
EAN/GTIN:
     8713439250343
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
trust powerbank
usb akku
Schnelle 20.000 mAh-Powerbank lädt Ihr Smartphone bis zu 8x* vollständig auf

Superschnell
Egal, ob Sie pendeln, reisen oder gerade nicht über Netzstrom verfügen, Redoh hält Sie und Ihr Smartphone so lange wie nötig in Gang. Die schnelle 20.000-mAh-Powerbank lädt Ihr Smartphone bis zu 8x vollständig auf und kann Ihnen damit den Tag retten.

Eine Stufe besser als der Rest
Redoh ist mehr als eine herkömmliche Powerbank – mit der 20-W-Stromversorgung lädt sie sowohl Ihre Geräte als auch sich selbst schneller wieder auf als andere Modelle. Das Warten hat ein Ende!

Erobern Sie Ihre Zeit zurück
Mit dieser Powerbank hauchen Sie Ihrem Smartphone neues Leben ein. Redoh verlängert die Akkulaufzeit von Smartphones um 92 und die von Tablets im 24 Stunden – stellen Sie sich vor, was Sie in dieser Zeit alles machen können!

Dreifache Ladung
Glauben Sie, Redoh könnte nur ein Gerät gleichzeitig aufladen? Weit gefehlt! Mit den drei Anschlüssen (2x USB C, 1x USB A sowie mitgeliefertes USB-A-to-USB-C-Ladekabel) können Sie Smartphones, Tablets und alles, was Sie sonst noch so brauchen, gleichzeitig laden.

Umwelttauglich
Ein längeres Leben für Ihre Akkus und die Erde. Die Powerbank hat ein umweltfreundliches Design aus 50 % Recyclingkunststoff, damit sie unserem Planeten so wenig wie möglich schadet.
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
418 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand, Ladend
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.